Wipro Compressor Mini Set (Kompressor Angin) 2KD 472 1/4HP 1Pc

#Nomor SKU S027262788
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2KD 472
Unit 1Pc
Power (HP) 1/4 (50W)
Pressure (psi) 50 (1400 Rpm)
Air Exhaust (inch) 1/4 BSP/NPT
Maximum Working Pressure (bar) 3.5
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2021
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan