OTG Variable Speed Motor Complete with Controller 6IK250RGU-CF 1Phase 4Pole 220V 250W 1set

#Nomor SKU S027239308
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6IK250RGU-CF
Unit 1set
Power (W) 250
Voltage (V) 220
Phasa 1Phase
Number of Pole 4Pole
Frequency (Hz) 50/60
Rated Current (A) 1.8
Starting Torque (kg/cm) 14
Rated Torque (kg/cm) 17.8
Rated Speed (rpm) 1350/1550
Capacitor (μF) 14/450V
Frame Size (mm) 104
Cooling Method Fan
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hari

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan