Bonzer Induction Motor/Dinamo Motor B3 (Bearing NSK) Foot Mounting B3 3000RPM 3Phase 22kW 30HP 1Pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1Pc |
|---|---|
| Power (kW) | 22 |
| Power (HP) | 30 |
| Speed (rpm) | 3000 |
| Phasa | 3Phase |
| Voltage (V) | 220/380-380/660 |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hariKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Foot%20Mounting%20B3/Bonzer%20Induction%20Motor%2FDinamo%20Motor%20B3%20(Bearing%20NSK)%20Foot%20Mounting%20B3%203000RPM%203Phase%2022kW%2030HP%201Pc/4eS027238158-1.jpg)