Bonzer Induction Motor/Dinamo Motor B3 (Bearing NSK) Foot Mounting B3 3000RPM 3Phase 4kW 5.5HP 1Pc

#Nomor SKU S027238097
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1Pc
Power (kW) 4
Power (HP) 5.5
Speed (rpm) 3000
Phasa 3Phase
Voltage (V) 220/380-380/660
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hari

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan