Bonzer Induction Motor BZS (Dinamo Motor) Flange Mounting B5 1500RPM 1Phase 1.1kW 1.5HP 1Pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1Pc |
|---|---|
| Power (kW) | 1.1 |
| Power (HP) | 1.5 |
| Speed (rpm) | 1500 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hariKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Flange%20Mounting%20B5/Bonzer%20Induction%20Motor%20BZS%20(Dinamo%20Motor)%20Flange%20Mounting%20B5%201500RPM%201Phase%201_1kW%201_5HP%201Pc/ntS027236857-1.jpg)