Bonzer Induction Motor BZS (Dinamo Motor) Flange Mounting B5 3000RPM 1Phase 0.18kW 0.25HP 1Pc

#Nomor SKU S027236703
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1Pc
Power (kW) 0.18
Power (HP) 0.25
Speed (rpm) 3000
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50/60
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hari

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan