Bonzer Dinamo Motor (Elektro Motor) Foot Mounting B3 1500RPM 3Phase 5.5kW 7.5HP 1Pc
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1Pc |
|---|---|
| Power (kW) | 5.5 |
| Power (HP) | 7.5 |
| Speed (rpm) | 1500 |
| Phasa | 3Phase |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hariKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Foot%20Mounting%20B3/Bonzer%20Dinamo%20Motor%20(Elektro%20Motor)%20Foot%20Mounting%20B3%201500RPM%203Phase%205_5kW%207_5HP%201Pc/kvS027235751-1.jpg)