OTG Compact Gear Motor Horizontal Type H22 (Ratio 45-90) 1Phase 200W 1Pc

#Nomor SKU S027235119
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H22 (Ratio 45-90)
Unit 1Pc
Power (W) 200
Ratio 45-90
Output Dia (mm) 22
Phasa 1Phase
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Dimensions (mm) 320x158x152
Weight (kg) 8
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hari

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan