OTG Compact Gear Motor Horizontal Type H32 (Ratio 100-200) 3Phase 400W 1Pc
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | H32 (Ratio 100-200) |
|---|---|
| Unit | 1Pc |
| Power (W) | 400 |
| Ratio | 100-200 |
| Output Dia (mm) | 32 |
| Phasa | 3Phase |
| Voltage (V) | 220/380 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Dimensions (mm) | 395x200x215 |
| Weight (kg) | 26 |
| Berat (Kg) | 5.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Jika barang tidak ready, inden > 14 hariKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%203Phase%20400W%201Pc/b6S027234402-1.jpg)