TOYO Ladder Ladder Folding Multifunction Alumunium Single Hinged (Tangga Lipat Multifungsi) ML-08 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ML-08 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Sections | 4+4 |
| Step Ladder Max Height (cm) | 125.5 |
| Straight Ladder Max Height (cm) | 253 |
| Max. Height (at 70°) (cm) | 237 |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 150 |
| Material | Alumunium |
| Berat (Kg) | 19.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Fitur
• Dapat digunakan sebagai stepladder ("A") maupun straight ladder("H").• Material alumunium,tahan karat baik untuk pemakaian indoor atau outdoor.
• Beban maksimum 150 kg.
• Tiga posisi kunci pada engsel, yaitu pada sudut 40°, 110° dan 180° .
• Untuk membuka kunci engsel, tarik tuas/lever lalu atur posisi tangga sampai engsel mengunci lagi.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TOYO%20Ladder%20Ladder%20Folding%20Multifunction%20Alumunium%20Single%20Hinged%20(Tangga%20Lipat%20Multifungsi)%20ML-08%201unit/25S027230077-1.jpg)