Graco Diaphragm Pump Husky 307 D32211 1pc

#Nomor SKU S027224861
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D32211
Unit 1pc
Air Exhaust Port Size (in) 3/8
Air Inlet Size (in) 1/4
Compatible Material Antifreeze, Detergents, Motor Oil, Hydraulic Fluid, Cutting Oil, Water - Wastewater Treatment, Water, Ink
Connection Type Threaded
Diaphragm Material PTFE/EPDM 2-Piece
Fluid Inlet Size (in) 3/8
Fluid Outlet Size (in) 3/8
Fluid Section Material Polypropylene
Manifold Configuration End Port
Manifold O-Ring Material PTFE
Material Polypropylene
Maximum Air Consumption (SCFM) 5.5
Maximum Air Pressure (MPa) 0.69
Maximum Cycle Rate (CPM) 330
Maximum Flow Rate (GPM) 6.5
Maximum Fluid Pressure (MPa) 0.69
Maximum Operating Temperature (°F) 150
Maximum Solid Size (in) 0.0625
Minimum Operating Temperature (°F) 40
Power Source Air
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Husky 307 air-operated diaphragm pump features a stall-free low pulsation air valve that provides a smooth and rapid changeover.
Peringatan
- NON COD.
- Jika barang kosong, inden >14D.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan