Graco Pump Diaphragm Air Operated Husky 307 Series (Pompa Diafragma) D31277 1pc

#Nomor SKU S027224854
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D31277
Unit 1pc
Air Exhaust Port Size (in) 3/8
Air Inlet Size (in) 1/4
Compatible Material Antifreeze, Detergents, Motor Oil, Hydraulic Fluid, Cutting Oil, Water - Wastewater Treatment, Water, Ink
Connection Type Threaded
Diaphragm Material Buna
Fluid Inlet Size (in) 3/8
Fluid Outlet Size (in) 3/8
Fluid Section Material Acetal
Manifold Configuration End Port
Manifold O-Ring Material PTFE
Material Acetal
Maximum Air Consumption (SCFM) 5.5
Maximum Air Pressure (MPa) 0.7
Maximum Cycle Rate (CPM) 330
Maximum Flow Rate (GPM) 6.5
Maximum Fluid Pressure (MPa) 0.7
Maximum Operating Temperature (°F) 150
Maximum Solid Size (in) 0.0625
Minimum Operating Temperature (°F) 40
Power Source Air
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Husky 307 air-operated diaphragm pump features a stall-free low pulsation air valve that provides a smooth and rapid changeover.
Peringatan
- NON COD.
- Jika barang kosong, inden >14D.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan