PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak) PK 75-250 7.5HPP 1pc

#Nomor SKU S027224328
Wishlist
Rp35.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PK 75-250
Unit 1pc
Power (HP) 7.5
Power (kW) 5.6
Air Delivery Compressor (L/minute) 1118
Air Delivery Compressor (Cfm) 39.5
Compressor Speed (rpm) 890
Cylinder 2
Maximum Working Pressure (bar) 10
Working Pressure (Bar) 8
Oil Less No
Compressor Type Pressure Switch
Weight (kg) 301
Dimensions (LxWxH) (mm) 1610x730x1150
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Puma PK-75-250 A adalah kompressor angin yang memiliki daya 7.5HP dan maksimum pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 890 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angi dengan depat. Cocok untuk digunakan untuk pengisian ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi.
Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
Fitur
Desain katup bodi tunggal yang baru meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan menjadi sangat nyaman. Dengan kipas penghilang panas multi-blade dan pendinginan paksa, sistem pembuangan panas dianggap yang terbaik di antara kelasnya.
Kegunaan
Cocok untuk digunakan di pabrik#cm# sistem otomatis#cm# servis otomatis#cm# finishing#cm# dan pekerjaan apa pun yang membutuhkan udara terkompresi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan