PUMA Compressor Unloading tanpa Penggerak PUK 50-160 5HPU 1pc
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PUK 50-160 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (HP) | 5 |
| Power (kW) | 3.75 |
| Air Delivery Compressor (L/minute) | 751 |
| Air Delivery Compressor (Cfm) | 26.5 |
| Compressor Speed (rpm) | 830 |
| Cylinder | 3 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 10 |
| Working Pressure (Bar) | 8 |
| Oil Less | No |
| Compressor Type | Belt Driven |
| Weight (kg) | 199 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 1550x580x1060 |
| Input Voltage (V) | 380 |
| Berat (Kg) | 12.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Puma PUK-50-160 A adalah kompressor angin yang memiliki daya 5HP dan pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 751 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angi dengan cepat. Cocok untuk digunakan untuk pengisian ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi.
Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
Fitur
Desain katup bodi tunggal yang baru meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan menjadi sangat nyaman. Dengan kipas penghilang panas multi-blade dan pendinginan paksa, sistem pembuangan panas dianggap yang terbaik di antara kelasnya.Kegunaan
Cocok untuk digunakan di pabrik#cm# sistem otomatis#cm# servis otomatis#cm# finishing#cm# dan pekerjaan apa pun yang membutuhkan udara terkompresi.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan