PUMA Compressor Unloading tanpa Penggerak PUK 20-100 2HPU 1pc

#Nomor SKU S027224212
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PUK 20-100
Unit 1pc
Power (HP) 2
Power (kW) 1.5
Air Delivery Compressor (L/minute) 300
Air Delivery Compressor (Cfm) 10.6
Compressor Speed (rpm) 983
Cylinder 2
Maximum Working Pressure (bar) 10
Working Pressure (Bar) 8
Oil Less No
Compressor Type Belt Driven
Weight (kg) 97
Dimensions (LxWxH) (mm) 1170x490x850
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
Fitur
Desain katup bodi tunggal yang baru meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan menjadi sangat nyaman. Dengan kipas penghilang panas multi-blade dan pendinginan paksa, sistem pembuangan panas dianggap yang terbaik di antara kelasnya.
Kegunaan
Cocok untuk digunakan di pabrik#cm# sistem otomatis#cm# servis otomatis#cm# finishing#cm# dan pekerjaan apa pun yang membutuhkan udara terkompresi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan