EXAIR High Lift Reversible Drum Vacuum System 55 Gallon 1unit
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Air Consumption (bar) | 5.5 |
| Hose Length (m) | 6.1 |
| Volume (gal) | 55 |
| Berat (Kg) | 121.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
55 Gallon High Lift Reversible Drum Vac System. Includes Two-way pump assembly (1/4 NPT), Shutoff valve, 20ft (6.1m) Flexible vacuum hose (1-1/2inch/38mm I.D.) with 90° quick release elbow connection and Alumnum wand (Drum not included). Air Consumption at 5.5 BAR : 1218 SLPM (43 SCFM).
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan