ASOH Ace Ball (Angle Type) 8000 Series BR-5166 1pc
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BR-5166 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Connection | R x Copper Tube x Copper Tube |
| Shape | Vertical 3 directions |
| Handle Type | Butterfly Shape |
| Fluid | Water, Oil, Air |
| Type | BR Type |
| Outer Diameter D (phi mm) | 6 (Copper Tube) |
| Operating Pressure (MPa) | 0.98 or less |
| Body Material | Brass |
| TRUSCO Number | 382-1935 |
| M Code | 85858823 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%208000%20Series/ASOH%20Ace%20Ball%20(Angle%20Type)%208000%20Series%20BR-5166%201pc/7oS027189276-1.jpg)