Terada Pump Submersible Super Tech (Pompa Celup) PXA750 1pc

#Nomor SKU S027163399
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PXA750
Unit 1pc
Caliber (mm) 50
Current (A) 3.6
Discharge Rate (L/minute) 40
Foreign Objects Passage Diameter (mm) 35 (28 for PX-150)
Frequency (Hz) 60
Output (kW) 0.75
Power (V) Three Phase 200
Total Head (m) 12
Berat (Kg) 19.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2021
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir

Feature
- The wetted parts are all made of resin and stainless steel (SUS304) .
- The discharging direction can be vertical or horizontal.
- We realized significant lightweight while keeping the strength.
- Back pull-out structure that enables inspection and cleaning in a piped state.
- Built-in motor protection device.
Use
For combined treatment septic tank.Clear water#cm# sewage#cm# water containing sludge.For miscellaneous wastewater.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan