Terada Pump Submersible Super Tech (Pompa Celup) PXA400T 2.4A 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PXA400T |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Caliber (mm) | 50 |
| Current (A) | 2.4 |
| Discharge Rate (L/minute) | 40 |
| Foreign Objects Passage Diameter (mm) | 35 (28 for PX-150) |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Output (kW) | 0.4 |
| Power (V) | Three Phase 200 |
| Total Head (m) | 9 |
| Berat (Kg) | 19.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Feature
- The wetted parts are all made of resin and stainless steel (SUS304) .- The discharging direction can be vertical or horizontal.
- We realized significant lightweight while keeping the strength.
- Back pull-out structure that enables inspection and cleaning in a piped state.
- Built-in motor protection device.
Use
For combined treatment septic tank.Clear water#cm# sewage#cm# water containing sludge.For miscellaneous wastewater.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Terada%20Pump%20Submersible%20Super%20Tech%20(Pompa%20Celup)%20PXA400T%202_4A%201pc/afS027163375-1.jpg)