Terada Pump Submersible Small Drainage (Pompa Celup Drainase) SA150C 3.6A 1pc

#Nomor SKU S027150818
Wishlist
Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SA150C
Unit 1pc
Caliber (mm) 32
Current (A) 3.6
Discharge Rate (L/minute) 80
Frequency (Hz) 50
Output (kW) 0.15
Power (V) Single Phase 100
Total Head (m) 5
Berat (Kg) 19.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2021
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- An oil bath system is employed for the mechanical seal.
- Built-in motor protection device.
Use
For construction and civil engineering.For sewage drainage treatment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan