monotaro.id Baut Mur Putih Half Drat M22 x 65mm(55/64inch x 2 4/7) 1pack(10pcs)
Rp319.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(10pcs) |
|---|---|
| Length (mm) | 65 |
| Material | Steel |
| Treatment Surface | Galvanis White |
| Drat Type | Half drat |
| Thread Pitch (mm) | 2.5 |
| Diameter | M22(55/64inch) |
| Wrench Size (mm) | 32 |
| Length (inch) | 2.5625 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Baut Mur Putih M22 x 65mm
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada satuan jual, ukuran, dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pack(10pcs)/1oS027128060-3.jpg)