monotaro.id Baut Mur Putih Half Drat M18 x 130mm(45/64inch x 5 1/8) 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S027127568
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Length (mm) 130
Material Steel
Treatment Surface Galvanis White
Drat Type Half drat
Thread Pitch (mm) 2.5
Diameter M18(45/64inch)
Wrench Size (mm) 27
Length (inch) 5.125
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baut Mur Putih M16 x 130mm
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada satuan jual, ukuran, dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan