Non Brand Baut Mur Putih M12 (Hexagonal Bolt/BMP) 40mm(1 37/64 inch) 1pack(70pcs)

Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(70pcs)
Size M12(1 37/64 inch)
Length (mm) 40
Material Steel
Treatment Surface Galvanis White
Drat Type Full drat
Thread Pitch (mm) 1.75
Diameter 1 37/64 inch
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baut Mur Putih M12 x 40mm
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada satuan jual, ukuran, dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to unit selling, size, and specification for actual product.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan