monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Besar M8 x 20mm(5/16 inch x 7/9) 1pack(100pcs)
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(100pcs) |
|---|---|
| Length (mm) | 20 |
| Material | Steel |
| Treatment Surface | Galvanis White |
| Drat Type | Full drat |
| Thread Pitch (mm) | 1.25 |
| Diameter | M8(5/16 inch) |
| Wrench Size (mm) | 13 |
| Length (inch) | 0.78125 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Baut Mur Putih M8 x 20mm
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada satuan jual, ukuran, dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to unit selling, size, and specification for actual product.Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pack(100pcs)/f2S027121542-2.jpg)