Non Brand Baut Mur Putih M4 (Hexagonal Bolt/BMP) 30mm(1 3/16 inch) 1pack(450pcs)
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(450pcs) |
|---|---|
| Size | M4(1 3/16 inch) |
| Length (mm) | 30 |
| Material | Steel |
| Treatment Surface | Galvanis White |
| Drat Type | Full drat |
| Thread Pitch (mm) | 0.7 |
| Diameter | 1 3/16 inch |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Baut Mur Putih M4 x 30mm
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada satuan jual, ukuran, dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to unit selling, size, and specification for actual product.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Non%20Brand%20Baut%20Mur%20Putih%20M4%20(Hexagonal%20Bolt%2FBMP)%2030mm(1%203%2F16%20inch)%201pack(450pcs)/m9S027118801-1.jpg)