MITSUYA Penjepit Kertas Bulldog Magnet Plastik Pop POMC01BAPR Pastel red 1pc

Rp53.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number POMC01BAPR
Unit 1pc
Finishing Material Anisotropic ferrite magnet, ABS resin(40% of which is recycled ABS resin)
Color Pastel red
L x W (mm) 35x52
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A simple and powerful clip.
- A scratch prevention film is attached to the back side and the steel surface will not be scratched.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan