Nissa Chain Kururin Hook Carabiner Type A1027 Yellow 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A1027 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finishing Material | Hook: Resin(polycarbonate), Spring: Steel, Tape: Nylon, Main body anti,slip device: SBS resin |
| Applicable Size (mm) | 20 to 40 |
| Color | Yellow |
| Reference working load (kg) | 3 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- The main body is made of a resin material. Long-term use can cause deterioration and breakage during use.Feature
- Equipped with a nylon tape on the attaching side which allows hanging in various scenes and tying of a cord.Use
For pipes#cm# inside a car#cm# tying a cord#cm# etc.#cm# dollies#cm# organizing shelves#cm# other.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan