KG Gears (Module 2.5) S2.5BP18B2510 1pc

#Nomor SKU S027052761
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S2.5BP18B2510
Unit 1pc
Finishing Material Blue polyacetal resin
Addendum circle diameter φ50.0
Hole Diameter (mm) 10
Hub Length (mm) 20
Hub Outer Diameter φ34
Module 2.5
Number of Teeth 18
Reference Diameter d (mm) 45
Tooth width b (mm) 25
Total Length (mm) 45
Type B1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is food contact, blue POM gear series, and made of blue polyacetal resin.
- The blue POM not included in the food material colors is optimum for food rapping equipment as countermeasures against contamination by foreign substances.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan