TOP Flexhead Ratchet Combi FRC14 1pc

#Nomor SKU S027047033
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FRC14
Unit 1pc
Finishing Material Chrome Vanadium Steel (Cr,V)
Opposite Side Dimension (mm) 14
Spanner 6.5
Thickness (mm) Ring 8.5
Total Length (mm) 191
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Directions of tightening and loosening can be identified with the color.
- The head swing angle is 180° and can be flexibly adjusted.
- The ratchet is operated with 72 teeth of the gear number and 5° of the fine feed angle.
- The ratchet part has enough strength to do final tightening.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait