CGK Drilling & Grinding Machine (Doruken) DL3 1pc

#Nomor SKU S027037478
Wishlist
Rp47.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DL3
Unit 1pc
Drill Tip Angle (°) 118, 130, 180, -5, -15
Grinding Range (mm) 2 to 13
Output Power (W) 60
Power Cord Length (m) 1.6
Dimensions (mm) 260x210x250
Whetstone Diameter (mm) 125
Whetstone Material PA
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Compact and lightweight, easy to carry around anywhere.
- Chisel points can be molded on candlestick-shaped drills, so punching is not required and it is optimum for drilling holes on thin plates.
- Optimum for regrinding plate pal drill (MITSUBISHI MATERIALS) .
Use
For standard (ridge shape) grinding#cm# candlestick grinding#cm# straight grinding#cm# and N-type thinning.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan