NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series 6208ZZC3 1pc

#Nomor SKU S027032046
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6208ZZC3
Unit 1pc
Finishing Material High Carbon Chromium Steel Bearing
Inner Ring Diameter (mm) 40
Outer Ring Diameter (mm) 80
Precision Grade JIS B 1514 0 class
Width (mm) 18
Working Temperature Range (°C) -25 to 120
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Has larger load capacity as compared to general ball bearings.
Use
For parts where heavy load or impact load is applied to and long life is required for.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan