NTN Deep Groove Ball Bearing 608ZZ 1pc
Rp41.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 608ZZ |
---|---|
Unit | 1pc |
Finishing Material | High Carbon Chromium Steel Bearing |
Inner Ring Diameter (mm) | 8 |
Outer Ring Diameter (mm) | 22 |
Precision Grade | JIS B 1514 0 class |
Width (mm) | 7 |
Working Temperature Range (°C) | -25 to 120 |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Shielded from both sides by a metal shield plate, and it is excellent in dust-prevention.Use
Such as high speed rotation applications requiring dust prevention.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan