NTN Deep Groove Ball Bearing 6300 Series 6301 1pc
Rp78.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6301 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finishing Material | High Carbon Chromium Steel Bearing |
| Inner Ring Diameter (mm) | 12 |
| Outer Ring Diameter (mm) | 37 |
| Precision Grade | JIS B 1514 0 class |
| Width (mm) | 12 |
| Working Temperature Range (°C) | -25 to 120 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- For both inner and outer rings, the tracks are deep grooves in an arc shape and can receive radial load/axial load in both directions or compound load.- Also supports high speed rotation.
- The most common open type deep groove ball bearing.
Use
For automobiles and industrial machines in general.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan