Clover Cutting Mat 57643 Green A3 1sheet
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 57643 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Finishing Material | PVC resin |
| Color | Green |
| Material | PVC resin |
| Size | A3 |
| Thickness (mm) | 1.5 |
| Size (mm) | 450x320 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- An underlay when using a cutter.- With 1cm grid lines.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan