ASH Crowfoot Wrench VC2010 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VC2010 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finishing Material | Special Steel, Surface Treatment: Nickel chrome plate |
| Input Drive (mm) | 6.3 |
| Opposite Side Dimension (mm) | 10 |
| Total Length (mm) | 27 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Optimum for maintenance work at places where it is impossible to work with ordinary tools such as automobile air conditioner/power steering and hydraulic piping of brake.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan