FKD Center Chamfering End Mill CM90X20 1pc
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CM90X20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finishing Material | High Alloy Steel (SKH56) |
| Center Hole Angle (°) | 90 |
| Drill Diameter (mm) | 20 |
| Drill Length (mm) | 38 |
| Shank Diameter (mm) | 25 |
| Total Length (mm) | 165 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- The five types of machining of center positioning, chamfering, side machining, drilling, and V groove machining can be worked continuously with this one tool.- It can be used for metal processing, metal mold processing, machining, and other multiple purposes.
Use
Work Material: Cast Steel#cm# Carbon Steel#cm# Alloy Steel#cm# Tool Steel.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan