MCC Bolt Clippers BC0710 1pc
Rp6.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BC0710 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cutting Performance (mm) HRC 20 Hard Wire | Φ15 |
| HRB 80 Soft Wire | Φ18 |
| Total Length (mm) | 1080 |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Cutting performance is the maximum machine diameter and cutting maximum diameter of the material to be cut.Feature
- Blade has its own heat treatment for special steel, excellent in sharpness and durability, easy adjustment of blade edge can be done.- For soft material cutting only.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan