TRUSCO Air Reel with One-Touch Coupling TAWC720N 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TAWC720N |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finishing Material | Hose: PVC Elastomer |
| Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm) | 7.0x10.0 |
| Primary Mounting Side | TSRC-65DPC |
| Primary-Side Hose Length (m) | 1 |
| Secondary Mounting Side | TWCH-65SN |
| Total Hose Length (m) | 20 |
| Dimensions (mm) | 242x282x289 |
| Working Fluid | Air |
| Working Temperature Range (°C) | -10 to 60 |
| Berat (Kg) | 8.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- An excellent stability with a rotating base that is hard to overturn.- The take-up handle is a foldable storage type.
- Can connect with common couplings. (except for some)
- Connection is done in one touch. It is lockable and safe.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan