ZCC-CT FaceMill-Cutter SMP01-160*5-K40-SN12-16 1pc

#Nomor SKU S026977768
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMP01-160*5-K40-SN12-16
Unit 1pc
Cutter Type Side and Face Milling
Approach Angle (°) 90
Series Code 01
Cutting Diameter (mm) 160
Coupling Size (mm) 40
Number of Teeth 16
Diameter (mm) 160
Thickness (mm) 40
Diameter c (mm) 67
Dimension H (mm) 12
Dimension ap (mm) 5
Dimension ae (mm) max. 44
Applicable Inserts XSEQ1203
Type of Coupling K
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 24 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan