EMC FRL Filter (Filter Regulator) EC4000-06 (HEC4000-06) 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EC4000-06 (HEC4000-06) |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Series No. | Round gauge series |
| Poer Size (inch) | 3/4 |
| Type Code | Filter+regulator+ lubricator |
| Body Size | 4000 body |
| Guaranteed Pressure Resistance (MPa) | 1.5 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 1 |
| Working Temperature (°C) | 5~6 |
| Filter Precision | 40 µm (5 µm is optional) |
| Recommended oil | Turbine No.1 Oil ISOVG32 |
| Bowl material | Polycarbonate |
| Bowl Guard | Available |
| Pressure Adjustment Range (MPa) | 0.15~0.85 |
| Valve Type | With Overlow |
| Weight (kg) | 2.47 |
| Berat (Kg) | 3.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/EMC%20FRL%20Filter%20(Filter%20Regulator)%20EC4000-06%20(HEC4000-06)%201pc/i6S026902654-1.jpg)