WURTH Crawler board foldable 71593070 1pc

#Nomor SKU S026896182
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 71593070
Unit 1pc
Dimensions (mm) 1025x425x105
Max. carrying capacity +/- 110kg
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FOLDABLE METAL CAR CREEPER
Feature
Strong metal construction
6 wheels – resting points
Max. carrying capacity up to 110 kg
Size 1025x425x105 mm
For use on hard and flat surfaces
Size while operational: 901x425x120 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan