CMOS Timbangan Digital DS-30K REV2 Green 30kg 1pc

#Nomor SKU S026865362
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-30K REV2
Unit 1pc
Capacity (kg) 30
Option Power Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
Type Weight and Price counter
Color Green
Size (mm) 365x365x135
Accuracy (g) 10
Min. Weight (g) 200
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
Description
Accurate digital scales with indicators for weight and price and has been officially registered by the Metrology Agency
Peringatan
Untuk berat barang diatas 30kg, indikator akan menunjukan kesalahan.


Tidak termasuk sertifikat kalibrasi dan sertifikat TERA.
Warning
For goods weighing more than 30kg, the indicator will show an error.


Exclude Calibration and TERA Certification.
Fitur
- penghitung berat dan harga, kapasitas 100kg
- terdapat 2 pilihan daya, accu/listrik
Feature
- Weight and price counter, capacity 100kg.
- There are 3 options for power, battery / electricity and battery D.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan