Pagnoni End Mill Holders Weldon 65AWE208 1pc
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 65AWE208 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| HSK | 50/A |
| Thickness (mm) | 8 |
| Diameter (mm) | 28 |
| Length (mm) | 100 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
HSK50/A DIN69893 WELDON H100 D.8
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan