Pagnoni ER Collet Chuck 550PP213 1pc

#Nomor SKU S026846644
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 550PP213
Unit 1pc
ISO Grade 50
ER 20
Diameter (mm) 35
Length (mm) 100
Dimension D3 (mm) 35
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISO50 DIN2080 P/P H100 ER20

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan