Pagnoni End Mill Holders Weldon 150WLC16 1pc
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 150WLC16 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ISO Grade | 50 |
| Dimension H (mm) | 35 |
| Thickness (mm) | 16 |
| Diameter (mm) | 70 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
ISO50 DIN69871 WELDON H35 D.16
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan