NUI Solid Carbide End Mills with Corner Radius HSC 1564100602 6mm 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1564100602 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thickness (mm) | 6 |
| Length (mm) | 57 |
| Dimension L1 (mm) | 7 |
| Dimension L2 (mm) | 21 |
| Dimensions cr (mm) | 0.2 |
| Dimension D1 (mm) | 5.5 |
| Dimensions d h6 (mm) | 6 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan