NUI Solid Carbide End Mills Ball End HSC Extra Long Series 1568500200 2mm 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1568500200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thickness (mm) | 2 |
| Length (mm) | 50 |
| Dimension L (mm) | 3 |
| Dimension L1 (mm) | 3 |
| Material | HM |
| No. of Flutes | 2 |
| Helix (°) | 30 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan