NUI Machine Tap ISO Metric Coarse Threads 10° Spiral Flutes for Blind Holes (Tap Ulir) 1376100500 5mm 1pc

#Nomor SKU S026741550
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1376100500
Unit 1pc
Dimensions d (mm) 5
Dimension P (mm) 0.8
Length (mm) 70
Dimension L (mm) 8
Dimensions d3 h9 (mm) 6
Dimension S h12 (mm) 4.9
Material PMHSS
Point Shape A
Coating Vap-Ox
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2021
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan