NUI Advanced Center Drills TIALIN 1005002000TI 20mm 1pc

#Nomor SKU S026718491
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1005002000TI
Unit 1pc
Dimensions d h8 (mm) 20
Length (mm) 131
Dimension L (mm) 55
Material HSSCO
Type 120°
Coating TiAIN
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan