LBC HSS Endmill HSS4F-250-250-120 25mm 1pc

#Nomor SKU S026718217
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSS4F-250-250-120
Unit 1pc
Cutting Diameter D (mm) 25
Shank Diameters d (mm) 25
Overall Length L (mm) 120
Flute Length L1 (mm) 50
Coating TIAℓN
Material HSS + Co8%
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 35 Degree Regular Helix Spiral Flute.
- Cutting diameter tolerances +0/-0.03mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan